与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の 石頭ハンマー
利一 両口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75212148
品番
シャクイチエ 225g
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木材などへの釘打ちに最適です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
頭質量(g)
225
主な用途
木材への釘打ち
用途
木材への釘打ち。
仕様
木と鉄の二重クサビ
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。