サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
シャークビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75212155
品番
SK-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
これ1本で面取り&ネジ締め可能!面を取ってからネジ締めすると、よりフラットにキレイに仕上がります。インパクト対応マグネット付!
全長(mm)
70
用途
面取り・プラス2番のネジ締めに。
トラスコ品番
776-8711
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭