利一 両口玄能

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 頭質量(g)450 注文コード75212175 品番シャクイチエ 460g
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は頭質量4種類から選べます 他の種類を見る

木材などへの釘打ちに最適です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。

材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 頭質量(g)450 主な用途木材への釘打ち 用途木材への釘打ち。 仕様木と鉄の二重クサビ
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする