利一 丸箱屋鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75212279 品番シャクエ ショウ
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木材などへの釘打ちに最適です。
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。

材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業 用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。 仕様木と鉄の二重クサビ
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする