曜日別特売
シャクイチエ チュウ 利一 丸箱屋鎚 与板利器工業 75212288

シャクイチエ チュウ 利一 丸箱屋鎚 与板利器工業 75212288
シャクイチエ チュウ 利一 丸箱屋鎚 与板利器工業 75212288

利一 丸箱屋鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード75212288品番シャクイチエ チュウ
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木材などへの釘打ちに最適です。
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。

用途
木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。
材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業仕様木と鉄の二重クサビ
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする