スーパースリムビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 75212304 品番 SSV-2110M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。

全長(mm)110 トラスコ品番396-1494 先端サイズNo.2 本数10 用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。 種類スリム 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする