画像準備中

スーパースリムトーションビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)65 注文コード75212313 品番STM-1065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など13種類から選べます 他の種類を見る

ネジ頭が見易く、ネジ溝を確実にキャッチ!特殊トーション部は左右のトルクを吸収し衝撃を緩和、先端部の破損を防ぎ耐久性をUP!芯ブレ精度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。

全長(mm)65 先端サイズ(#)No.1 本数2 用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。 種類スリム 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75212313 STM-1065 47855421 STM-1065 スーパースリムトーションビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) スーパースリムトーションビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 1セット(2本) 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75212374
2023-09-19
用途:
作業
建設業・工事業

個人的には滑りやすいビットです。あと軸が弱いようで曲がりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする