TTX-2085 テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 両頭 プラス(+) 75212453

テーパースリムエックスビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)85 刃先マグネットあり 注文コード75212453 品番TTX-2085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・刃先マグネット・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!

全長(mm)85 先端サイズ(#)No.2 種類スリム、Xトーション 本数2 用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75212453 TTX-2085 47855351 TTX-2085 テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 1セット(2本) 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75212532
2020-01-06
用途:
汎用機のメンテナンス

他メーカーのビットに比べて、とても食いつきが良いと感じました。
宣伝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする