曜日別特売
TTX-52085 テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212505

テーパースリムエックスビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット
全長(mm)85
内容量1セット注文コード75212505品番TTX-52085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!

用途
建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。
全長(mm)85先端サイズ(#)No.2種類スリム、Xトーション本数5先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75212505TTX-5208547855403TTX-52085TTX-52085 テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 47855403テーパースリムエックスビット 両頭サンフラッグ(旧:新亀製作所)1セット(5本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75212532
2020-01-06
用途: 汎用機のメンテナンス

他メーカーのビットに比べて、とても食いつきが良いと感じました。
宣伝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする