曜日別特売
TXV-2110M テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212557

TXV-2110M テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212557
TXV-2110M テーパースリムエックスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212557

テーパースリムエックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
全長(mm)110
内容量1セット(10本)注文コード75212557品番TXV-2110M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!

用途
建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。
全長(mm)110種類スリムトーション本数10トラスコ品番397-9709材質特殊鋼質量(g)210先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75212532
2020-01-06
用途: 汎用機のメンテナンス

他メーカーのビットに比べて、とても食いつきが良いと感じました。
宣伝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする