サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ヘックスローブビット
ヘックスローブビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75212566
品番
TWA 8H
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。
先端サイズ
8H
用途
トルクスネジの締付けに。
トラスコ品番
776-8869
全長(mm)
65
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
いじり止め穴有無
あり
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。