ヘックスローブビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ27H トラスコ品番776-8834 注文コード75212611 品番TWA 27H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は先端サイズ・RoHS指令・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。

先端サイズ27H 用途トルクスネジの締付けに。 トラスコ品番776-8834 全長(mm)65 質量(g)19 先端形状ヘックスローブ 本数1 両頭機能両頭 いじり止め穴有無あり
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする