CRAFT HOUSE 両口ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75212613 品番 1.8kg
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鉄工作業全般に使用します。
建築・土木作業全般に使用します。
板金・解体作業に使用します。
アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。
片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。

材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 柄長さ(mm)400 焼入硬度44度〜55度 質量(kg)1.8 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業 用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする