3/22より値下げ!現場を応援
与板利器工業
与板利器工業の カッター
与板利器工業の ナイフ
与板利器工業の 小刀
CRAFT HOUSE 肥後守
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75213627
品番
ダイ No.51975
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
値下げ
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。
鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。
切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。
材質
刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ
材質(刃)
炭素鋼(S55C)
材質(柄部)
スチールクロームメッキ
用途
アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。