3/22より値下げ!現場を応援

トクダイ No.51976 CRAFT HOUSE 肥後守 与板利器工業 75213636 トクダイ No.51976 CRAFT HOUSE 肥後守 与板利器工業 75213636

CRAFT HOUSE 肥後守

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75213636 品番トクダイ No.51976
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。
鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。
切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。

材質刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ 材質(刃)炭素鋼(S55C) 材質(柄部)スチールクロームメッキ 用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする