鬼 鯨鈎

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75213846 品番 600mm
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
漁業、水産関係にも使用されています。

頭部寸法(mm)幅9×11角×85 材質刃部:刃物鋼 柄:樫 柄長さ(mm)600 用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする