DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 入線補助具
ジョイント釣り名人用先端金具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個組)
注文コード
75213905
品番
JF-P6
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ジョイント釣り名人用オプション金具セット
様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具
収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容
ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mm
マグネット金具:Φ10×20mm
フック金具(JF-F):21×51mm
横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mm
リング金具:29×32.5mm
チェーン金具:Φ3.5mm×3m