与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の コンビハンマー
Yoita ホームトントン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75213968
品番
テツトキヅチ
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭部分は釘打ち面と木槌に別れているコンビハンマーです。
軽作業の釘打ち、組み立てが出来るので便利です。
材質(頭)
左頭:鉄 右頭:木
柄長さ(mm)
295
主な用途
家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
用途
組み立て等に。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。