圧着工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75214115 品番DC-22A
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)
ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)
成形確認機構内蔵

全長(mm)336 用途裸端子・PBスリーブ用 質量(g)666 使用範囲5.5、8、14、22mm2 JIS規格JISC9711

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする