圧着工具

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75214142 品番DC-0838K
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)
JISを超える品質がターゲット!
交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)
1丁で4サイズの端子に対応
吊り下げ穴付

全長(mm)340 用途裸端子・PBスリーブ用 仕様裸端子・PBスリーブ用 質量(g)680 使用範囲(mm2)8、14、22、38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75214142
2021-04-22
用途:
機械メンテナンス、バッテリーケーブル端子交換、溶接ケーブル端子交換など
TKMサービス 様 (サービス業)

コスト面ではよいと思います。
端子の圧着作業で最後まで圧着しないと、端子から外す事が出来ないのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
75214142
2020-10-24
用途:
電気工事
建設業・工事業

このサイズは年に数回しか使わないが、ないと困る。1個で8から38まで使えるのがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
75214142
2016-04-21
用途:
自動車電装屋なので

毎日使っています!

軽量で使い易く大変気に入ってます。

以前使っていたのは、かなり重くて使い辛くて…

価格もお手頃でいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75214142
2016-09-26
用途:
VAの圧着工事
農・林・水産業

値段が高かったのが、嫌だった。また、4こしか、できないじゃまくて、10こぐらい、この圧着気で、できないかなと思う。よく、圧着する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする