DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 圧着工具本体
ミニ圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75214167
品番
DC-112MA
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!
軽量コンパクト
モノタロウではこんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
全長(mm)
218
用途
絶縁端子用
質量(g)
365
使用範囲
0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表