翔 替刃式のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75214223 品番 12mm
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。
替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。
止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。
交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。
切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。

刃幅(mm)12 適合替刃KH-12 KE-01(小) 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄 用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※木材以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする