電工プロ斜ニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75214264 品番JN-175
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断
両刃付加工により抜群の切れ味
平行ビニールコード線を割く作業に最適

全長(mm)175 質量(g)230 切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75214264
2019-05-22
用途:
電気工事
有限会社 日夏電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長年使っているので慣れた工具です。被覆をむくのに便利

対象商品:
75214264
2015-05-02
用途:
電気工事やアンテナ工事など

以前もデンサンの斜めニッパーを使っていたが、刃がすぐ欠けた今回の製品もステップるを抜いたら刃が3か所欠けた。焼きが甘いのか欠陥商品ではないか、取り替えてほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする