電工プロペンチ(圧着付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75214282 品番 JP-200
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!
特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します

全長(mm)217 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)340 切断能力鉄線Φ3.4mm、銅線Φ4.0mm 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0 圧着端子接続範囲(mm2)1.25〜5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75214273
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
75214273
2017-01-21
用途:
まだ
農・林・水産業

このペンチは、圧着がついているから買った。まだ、使っていないが、今、使っているペンチが悪くなったら、使おうと思う。また、値段が高いなあと思った。このペンチを使って、手に大きいか、小さいか、知りたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする