DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルカッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター(ストリッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75214291
品番
DC-14S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スパッと切れる!14mm
2
IV線を楽々切断!
VVF2.0×3Cも切断OK
3サイズのストリップ機能付()
連続作業でも手の疲れないスプリング付
収納しやすいコンパクトサイズ
全長(mm)
170
用途
銅線専用
仕様
【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm
2
質量(g)
160
切断能力
IV-14mm
2
、VVF-2.0×3C
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表