与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の 片口ハンマー
メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75214397
品番
パイプエトメツキチュウ
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パイプ柄の仮枠ハンマーです。
仮枠、土木作業に最適です。
滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
口径(mm)
直径31
材質(頭)
特殊鋼HRC50以上
材質(柄部)
グラスファイバー内蔵
頭部長(mm)
約134
主な用途
建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
用途
建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。
アズワン品番
64-3671-70
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※石、コンクリート、焼入物には使用できません。