メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75214406 品番グラスエトメツキショウ
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。
仮枠、土木作業に最適です。
滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。

口径(mm)直径28 材質(頭)特殊鋼HRC50以上 材質(柄部)グラスファイバー内蔵 頭部長(mm)約135 主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き 用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※石、コンクリート、焼入物には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする