与板利器工業
与板利器工業の バール/タガネ/クサビ
与板利器工業の クサビ
長谷伸 丸クサビ 2個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
16
適合
交換対象:石頭ハンマー、中ハンマー
注文コード
75214467
品番
16mm HY-234
参考基準価格(税別)
¥118
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
径・サイズ・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丸型なので全方向に効果が有ります。
打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
径(Φmm)
16
材質
クサビ:鉄 ヘッダー:紙
適合
交換対象:石頭ハンマー、中ハンマー
用途
クサビの交換に。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※小さいので飲み込まないようにしてください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。