ポケッティプロ ハツリハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75214485 品番HA-127
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。
滑りにくいグリップを採用しています。
柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。
柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。

材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂 幅(mm)打撃面:86 材質(グリップ)特殊成型樹脂 主な用途ハツリ作業 用途ハツリ作業に。 仕様落下防止用ひも通し穴付
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする