鬼 荷鈎

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75214519 品番360mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。
持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。

柄長さ(mm)360 頭部寸法(mm)幅8×10角×65 材質刃部:刃物鋼 柄:樫 用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする