与板利器工業
与板利器工業の 土木建築関連
与板利器工業の 手鈎(てかぎ)/ノンコ
鬼 タカの爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75214528
品番
180mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
柄長さ(mm)
180
頭部寸法(mm)
幅6.5×9角×52
材質
刃部:刃物鋼 柄:樫
用途
荷物の引き寄せ・移動作業。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。