鬼 鯨鈎

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75214564 品番 900mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
漁業、水産関係にも使用されています。

柄長さ(mm)900 頭部寸法(mm)幅9×11角×85 材質刃部:刃物鋼 柄:樫 用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
荷物に引っかけて運ぶ
個人のお客様

毎回購入していますが、手持ちのところに蛍光カラー表示があれば、作業中に紛失することがなく現場も使用しやすいので、ぜひ検討いただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする