与板利器工業
与板利器工業の 土木建築関連
与板利器工業の 手鈎(てかぎ)/ノンコ
鬼 ステンレス荷鈎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75214598
品番
390mm
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
頭部がステンレス製なのでサビに強く長持ちします。
荷鍵は箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。
持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
柄長さ(mm)
390
頭部寸法(mm)
幅7×10角×62
材質
刃部:ステンレス 柄:樫
用途
箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。