中部精機
中部精機の 電気測定
中部精機の 検電器/検相器
中部精機の 検電器/検相器その他関連用品
DAK用革ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75215343
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
適合機種
DAK-6
材質
牛革
厚さ(mm)
2.7
寸法(mm)
305(蓋状態)×60×高さ40
質量(g)
105
グリーン購入法
適合