交流検電器(全天候型)(高圧〜特別高圧用)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215456 品番DAM-270EL1
参考基準価格(税別)¥247,500 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。

質量(g)1900 付属品収納ケース 仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000 表示断続音光 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個 使用電圧範囲AC3kV〜287.5kV 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする