CE-06E 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機 75215535 CE-06E 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機 75215535 CE-06E 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機 75215535

検電器チェッカー(携帯形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215535 品番CE-06E
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。

付属品収納ケース 質量(g)430 出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129 出力周波数(Hz)55 出力波形正弦波に近似 使用電池006P形(6F22 9V)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする