検相器(高圧用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75215779 品番DPE-6
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm〜200mm2)のいずれにも使用可能です。

質量(g)2200 付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池006P形(6F22 9V)×1個 動作異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック〜握り部・ケーブル間) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする