JND-833G 電工プロハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216617

電工プロハイポーチ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード75216617品番JND-833G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場
最高級グローブ革仕様
柔軟性と強度・耐久性を両立!

形状3段ブラック質量(g)380タイプ多量のパーツが入る広々ポケット3段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする