ND-34M 電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217082 ND-34M 電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217082 ND-34M 電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217082 ND-34M 電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217082

電工フィットグローブ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75217082 品番 ND-34M
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい
ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット
フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい
スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果
ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる
洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(cm)21.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)18 サイズM 入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75217064
2025-11-20
用途:
電気設備点検

少し使うと、指先のゴム?が剥がれてくる。
耐久性が低いと感じた。

2024-12-11
用途:
電工用の低圧絶縁作業に使う

まだ、使用経験が少ないが、フィット感は良いです。低圧作業では、細かな指先感も感じられるので良いです。

対象商品:
75217064
2023-06-19
用途:
機械組立や加工時に利用

使い心地が良いのでずっとリピートしてます。
欲を言えば同じ感触で長持ちすれば最高です。
無理な話ですが。

対象商品:
75217064
2020-03-11
用途:
ケーブル皮むき時
建設業・工事業

現場作業員に配り、手元の安全の為、作業時に使用しています。

対象商品:
75217082
2019-10-11
用途:
エアコン取付
電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかく小さい物も握りやすく、作業に最高です。リピートです。

1人が参考にしています
対象商品:
75217064
2018-07-08
用途:
電気設備の点検と工事
建設業・工事業

やっぱデンサンの手袋! すぐに手に馴染んで、細かい作業時にも良くて、耐久性もあります。

対象商品:
75217073
2018-01-15
用途:
機会メンテナンスに使用
その他業種

少し指先が余っています。しかし手首を固定できるのがいいですね。
マジックテープはしっかりしていますが、素材との相性はよくないです。

対象商品:
75217064
2015-03-02
用途:
電気工事
信和通信 様

細かい仕事に最適

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする