コンクリート用ノープラグアンカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18本) 注文コード 75217694 品番 TS-645P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー
インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工
優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい
アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる
施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)
隅部・天井部の施工も簡単
六価クロムフリーで環境にやさしい

用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに 全長(mm)45 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)15 最大引抜強度KN(kgf)0.9(91.8)(コンクリート) 下穴ドリル径(mm)Φ5.5
注意
※締結には専用ソケットが必要です。
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75217694
2020-05-01
用途:
使いやすいと思います。
APLUS 様 (建設業・工事業)

今回はコンクリートブロックにアルミ曲物を取り付ける作業で使用しました。
10箇所以上穴を開けて取り付けましたが、作業時間も早く順調に終える事が出来ました。
あと少しアンカーを入れたいと言う時もE型トルクスで外し、震動ドリルで再度穴を開けて捻込めば簡単に調整出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
75217685
2019-01-13
用途:
機械固定
松井電気 様 (建設業・工事業)

コンクリートブロックは打ち込み式のアンカーでは割れやすいのでこちらのアンカーがいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
75217694
2017-10-12
用途:
アコーディオンフェンス固定

今まで使用してきたアンカーの中では一番作業時間が短かったです。
あとは耐腐食性がどのくらいあるかですね。とりあえず固定後上塗り塗装しておきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする