SFM-E1610XBL エコソフトモール(防汚タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75218306

エコソフトモール(防汚タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75218306 品番SFM-E1610XBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

汚れにくい防汚タイプ床用ソフトモール
エコ材質使用
床面に合わせやすいカラー
電線・コードの脱着が簡単

ブルー 長さ(m)1.2 適合電線電話線、通信線、ビニール平形コード、LANケーブル(3本)、VVF2.0×3C 用途電話線や通信線、各種コードに。ご家庭・事務所・店舗・病院・学校・工場・倉庫等で 材質PE 幅(mm)40 高さ(mm)10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75218297
2020-10-02
用途:
使いやすい
卸売・小売業

ハサミで切れるので特別な工具が不要でとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする