DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル収納・配線
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルモール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モール
エコソフトモール(防汚タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75218367
品番
SFM-E910XDGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
汚れにくい防汚タイプ床用ソフトモール
エコ材質使用
床面に合わせやすいカラー
電線・コードの脱着が簡単
色
ダークグレー
長さ(m)
1.2
適合電線
電話線、通信線、ビニール平形コード
用途
電話線や通信線、各種コードに。ご家庭・事務所・店舗・病院・学校・工場・倉庫等で
材質
PE
幅(mm)
30
高さ(mm)
7