ジョイントプロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75218421 品番JTP-4430
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター
床にケーブルを施設した上から設置できる
ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結
なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ
現場におけるケーブルの損傷を激減
底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ

用途
屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納
展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
人や台車等の安全な乗り越えに
材質ポリウレタン 質量(kg)3.5 全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37 適合電線Φ30mm以下の電線7本
注意
※車両乗越禁止
※スムーズな乗り越えのためにケーブルをカバーするものであり、耐荷重の設定はございません。
※同品番のみ連結可能。それ以外の品番とは互換性がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする