お徳用パック カテゴリー6モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード75221781 品番TP-MJH-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

2ピース構造で作業性向上
8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UP
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
ISDNにも対応

仕様
100μ(2.54um)の金メッキ
RJ45準拠
プラグタイプ8P8C 用途8芯丸断面のケーブルに 適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75221781 TP-MJH-808 50697379 M6-2P-865H カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1袋(100個) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする