SMJS-858S モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75221851

モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード75221851 品番SMJS-858S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

鉄壁の守り!電気ノイズに強いシールド付プラグ。プラグカバー不要でしっかり固定。ひっぱり・曲げに強い
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
ISDNにも対応
1ピースタイプ

仕様
カテゴリー5
e50μ(1.27um)の金メッキ
ケーブルクリップ付
RJ45準拠
規格カテゴリー5e 用途単線専用。8芯丸断面のケーブルに 適合工具LMJ-8S プラグタイプ8P8C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする