SMJT-868S モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75221867

モジュラープラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード75221867 品番SMJT-868S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

鉄壁の守り!電気ノイズに強いシールド付プラグ。プラグカバー不要でしっかり固定。ひっぱり・曲げに強い
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
ISDNにも対応
3ピースタイプ

仕様
カテゴリー6
50μ(1.27um)の金メッキ
ケーブルクリップ付
RJ45準拠
プラグタイプ8P8C 用途単線専用。8芯丸断面のケーブルに 適合工具LMJ-8S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75221867
2021-09-24
用途:
太い線はロードバーに入りきれません。
農・林・水産業

全部横一列に綺麗に簡単に入るような一般的な柔らかい線だと問題はないのですが、太い単線のケーブルを使うと一列に入れる形状のせいでどう足掻いてもロードバーに物理的に入りません。
硬い線を使いたいときは、ロードバーが真っすぐでなくある程度上下に穴が振ってあって太線がきちんと入る物を選ぶべきです。
あとロードバーは貫通タイプでないので若干めんどいです、柔らかい線ならほとんど問題とはならないと思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする