カメラケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様BNCプラグ-BNCジャック(延長ケーブル) 注文コード75222226 品番LBNC-PNJ
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)
Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用
映像・音声配線向け同軸ケーブル

用途
屈曲部分・狭い場所への配線に
モーションカメラに
全長(mm)195 質量(g)22 仕様BNCプラグ-BNCジャック(延長ケーブル) インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75222217
2021-01-28
用途:
接続
不動産業

今まで直接ケーブルでカメラとHDDを接続していましたが、接触部分不安定になってきたので、ケーブルを交換しようかと思ってましたが、短い延長ケーブルを見つけ接続で、不安定も改善され、安く改善できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする