RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 75222366 品番 LRCA-3C
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ・圧着 形状ストレート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 耐電圧(V/min)AC500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75222366
2021-07-06
用途:
監視カメラ
有限会社志洲閣 様

二個購入しましたが、一個は線に通りましたが、もう一個はきつくてうまく通じませんでした。

対象商品:
75222375
2018-01-29
用途:
防犯カメラの配線で使用。
サービス業

売っていそうで売っていない部品ですね。地方なので尚更でした。始めからモノタロウにすれば色んな店舗を探し回らなくて済んだのに時間の浪費をしてしまいました。1ヵ所しか使わないので専用の圧着工具を購入せず普通のペンチでカシメましたが問題なく使えました。

対象商品:
75222375
2015-09-17
用途:
RCAピンプラグ

今まで、半田付けタイプしか使用しませんでした。今回初めて購入してみました。専用の圧着工具が必要なので、ちょっと面倒でした。圧着してみて、がっちりと固定されているので、とても満足しています。今回、圧着RCAプラグが2タイプあると聞きましたが、どちらかに統一できれば、専用工具も一種類で済みます。ご検討いただければ幸いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする