打込棒付ドリル(ドリルのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75222515 品番CUD-3030D
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル
ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ!
先端ドリルは4枚刃で2〜3倍長持ち!
ハンマードリル用(SDSシャンク)

適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030 ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする