ワイヤーストリッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75222752 品番WS-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

1台6役!多機能ストリッパー

仕様
【ワイヤーストリッパー】(AWG)24、22、20、18、16、14、12/(Φmm)0.5、0.65、0.8、1.0、1.3、1.6、2.0
【圧着(裸端子)】0.5mm2、1.25mm2、2.0mm2
【圧着(オープンバレル)】0.3mm2、0.5mm2、1.25mm2
【圧着(同軸コネクタ)】6C
【カッター】IV5.5mm2、VVF1.6×2C
【プライヤー】
全長(mm)220 質量(g)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75222752
2016-11-30
用途:
照明の配線
その他業種

0.2SQから1.25SQまでのより線の切断と皮むき、圧着端子の装着が目的だったので、
すべて揃っている本商品を買うに至りました。
全体的な作りは良く、グリップは手の大きい人に向いています。
電線の切れも良いと思います。刃先が油まみれなのでよく拭いた方がいいです。
より線は単線より太くなるので1サイズ大きい穴が適当でした。これは盲点でした。

問題だったのは関節部分で、ネジがあと一締め足りなかったようでガタガタでした。
写真裏側、雌ネジ側の頭が柔らかく、マイナス型でも特殊形状をしているので増し
締めしづらかった。
ガタガタの状態で使用すると刃をスリ合わせようと斜めに力を入れることになるの
で、ワイヤーストリッパ部分の歯が食い違えて傷むおそれがあります。
圧着端子は1.25の裸端子しか使ってませんが十分機能しています。
これと瓜二つの工具がKTCとTONEから販売されてますが、おそらく同じ台湾製のOEMではないかと思います。
(2016/11/30)

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする